Panduit - Marker Plate, Aluminum, 4 Hole, 3.37" x - MMP337W53-MAL-4

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Marker Plate, Aluminum, 4 Hole, 3.37" x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 53.8 mm

  • largeur - 85.6 mm

  • type - à paroi moyenne

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056382473

Réf. Sonepar

00156012521

Réf. Fournisseur

MMP337W53-MAL-4

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

autre

longueur:

53.8 mm

largeur:

85.6 mm

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

couleur:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Marker Plate, Aluminum, 4 Hole, 3.37" x