Panduit - Marker plate, four holes, 304 Stainless - MMP172-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Marker plate, four holes, 304 Stainless

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 19.1 mm

  • largeur - 44 mm

  • type - à paroi moyenne

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056395411

Réf. Sonepar

00156012519

Réf. Fournisseur

MMP172-M

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

autre

longueur:

19.1 mm

largeur:

44 mm

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

acier inoxydable

couleur:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Marker plate, four holes, 304 Stainless

Les Atouts de l'article:

Plaque d'identification, quatre trous, acier inoxydable 304, 1,72" x 75", 1 000 pièces par carton