Panduit - Marker plate, two holes, 304 Stainless S - MMP350W17-Q-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 44 mm
largeur - 89 mm
couleur - autre
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0613056395428
Réf. Sonepar
00156012523
Réf. Fournisseur
MMP350W17-Q-M
Marque
Panduit
modèle:
autre
longueur:
44 mm
largeur:
89 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
acier inoxydable
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Marker plate, two holes, 304 Stainless S
Les Atouts de l'article:
Plaque d'identification, deux trous, acier inoxydable 304, 3,50" x 1,7", 1 000 pièces par carton
Les Atouts de l'article:
Plaque d'identification, deux trous, acier inoxydable 304, 3,50" x 1,7", 1 000 pièces par carton


