Panduit - Marker Tie, Flag, 4.3L (109mm), Miniatur - PLF1M-M6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 109 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - bleu
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers d'identification
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983557257
Réf. Sonepar
00156055725
Réf. Fournisseur
PLF1M-M6
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
109 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
bleu
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...0 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
adjacent au faisceau
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
autre
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Balise cravate, Indicateur, 4,3 ", miniature Diamètre