Panduit - Marker Tie, Wrap, 8.0L (203mm), Miniatur - PLM2M-M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 203 mm
couleur - bleu
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers d'identification - série PLM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983557929
Réf. Sonepar
00156055792
Réf. Fournisseur
PLM2M-M6
Marque
Panduit
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
203 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
0.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...0 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
adjacent au faisceau
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Balise cravate, WRAP, 8,0 ", miniature Diamètre


