Panduit - Mastic de scellement non durcissant;5 lb (2,26kg);Cdt.1 - DS5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Mastic de scellement non durcissant;5 lb (2,26kg);Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • couleur - vert

  • contenu - 2267.96 ml

  • poids net - 2268 g

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983250035

Réf. Sonepar

00156025003

Réf. Fournisseur

DS5

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

autre

couleur:

vert

contenu:

2267.96 ml

poids net:

2268 g

transparent:

Non

convient pour assemblage avec du lin / chanvre:

Non

température de traitement:

-34...98 °C

emballage:

autre

Joint pour conduit (produit d'étanchéité), package de 2,26 kg (5 lb) ; Force diélectrique : 200 volts par épaisseur de 0,001 pouce ; épaisseur minimale d'échantillon : 0,030 pouce ; Conditionnement 1 pièce

Les Atouts de l'article:

Le composé d'étanchéité pour goulotte à base d'huile DS5 rebouche les ouvertures irrégulières pour les protéger de l'air, de la poussière ou de l'eau tout en amortissant les vibrations. L'enduit non durcissant adhère au métal, à la maçonnerie, au bois et au plastique. Le joint est non corrosif, non toxique, exempt d'amiante, ne tache pas et ne blesse pas les mains. Sûre et facile à utiliser, sans odeur désagréable Température maximale de 99 °C. Rigidité diélectrique : 200 V/mm. Vert. 2,27 kg.