Panduit - Metal Edge Clip, 1 to 2 PV Wires, 0.100" - MEC100-2PV-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 5.1...7.6 mm

  • modèle - unilobé

  • matériau - acier inoxydable

  • type de fixation - clip de bordure

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0613056766686

Réf. Sonepar

00156676668

Réf. Fournisseur

MEC100-2PV-C

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre:

5.1...7.6 mm

modèle:

unilobé

matériau:

acier inoxydable

type de fixation:

clip de bordure

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Oui

nombre de câbles/tubes:

2

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Metal Edge Clip, 1 to 2 PV Wires, 0.100"

Les Atouts de l'article:

Clip de rebord métallique en acier inoxydable pour applications solaires. Peut être installé sur un panneau d'une épaisseur allant de 1,29 mm à 2,48 mm et peut accueillir 1 ou 2 fils d'un diamètre allant de 5,08 mm à 7,62 mm. A utiliser lorsque le câble est orienté parallèlement au bord extérieur du panneau.