Panduit - Metal Edge Clip, 1 to 2 PV Wires, 90?, - MEC100-90-2PV-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 5.1...7.6 mm
modèle - unilobé
matériau - acier inoxydable
type de fixation - clip de bordure
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056766709
Réf. Sonepar
00156676670
Réf. Fournisseur
MEC100-90-2PV-C
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre:
5.1...7.6 mm
modèle:
unilobé
matériau:
acier inoxydable
type de fixation:
clip de bordure
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Oui
nombre de câbles/tubes:
2
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Oui
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Clip de rebord métallique en acier inoxydable pour applications solaires. Peut être installé sur un panneau d'une épaisseur allant de 1,29 mm à 2,48 mm et peut accueillir 1 ou 2 fils d'un diamètre allant de 5,08 mm à 7,62 mm. A utiliser lorsque le câble est orienté perpendiculairement au bord extérieur du panneau.