Panduit - Metal Edge Clip, 1 to 4 PV wires, 0.250" - MEC250-4PV-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 7.5 mm
diamètre - 5.1...7.5 mm
modèle - unilobé
matériau - acier inoxydable
type de fixation - clip de bordure
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056786967
Réf. Sonepar
00156678696
Réf. Fournisseur
MEC250-4PV-C
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
7.5 mm
diamètre:
5.1...7.5 mm
modèle:
unilobé
matériau:
acier inoxydable
type de fixation:
clip de bordure
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Oui
nombre de câbles/tubes:
4
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Oui
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Le clip de rebord en métal à 4 fils MEC250-4PV-C est fabriqué en acier inoxydable. Il peut être installé sur un panneau d'une épaisseur allant de 3,2 mm à 6,4 mm et peut accueillir jusqu'à 4 fils d'un diamètre allant de 5,1 mm à 7,5 mm. A utiliser lorsque le câble est orienté parallèlement au bord extérieur du panneau.