Panduit - Metal Stud Grommet, 1-11/32" Hole, Anti- - MSGV-1.3-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 25.4 mm
entrée de câble - rond
longueur totale - 24.4 mm
matériau - autre
qualité du matériau - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Supports pour câbles et conduits
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983204892
Réf. Sonepar
00156320489
Réf. Fournisseur
MSGV-1.3-C
Marque
Panduit
diamètre d'alésage:
25.4 mm
entrée de câble:
rond
longueur totale:
24.4 mm
matériau:
autre
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
couleur:
jaune
Les Atouts de l'article:
Passe-câble à goujon en métal, trou de 1-11/32", anti-vibration pour tuyau de 1/2" à 1" (paquet de 100 pièces).


