Panduit - MI PDU, 20A/16A, (24)C13/C15, (24)C13/15 - P48D23M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 48

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • finition du raccordement électrique - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056859098

Réf. Sonepar

00156685909

Réf. Fournisseur

P48D23M

Réf. Commerciale

Panduit

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

48

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de prises C13:

24

nombre de prises C19:

24

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

48

nombre d'unités en hauteur (HE):

34

profondeur:

62 mm

tension d'alimentation:

400 V

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

SNMP:

Oui

avec affichage:

Non

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

MI PDU, 20A/16A, (24)C13/C15, (24)C13/15

Les Atouts de l'article:

Le PDU à entrée contrôlée G5 SmartZone™ présente (24) prises C13/C15 et (24) prises C13/C15/C19/C21. Ce PDU est conçu avec des prises combinées qui permettent au receveur d'être utilisé comme prise C13/C15/C19 ou C21. Il s'agit d'un PDU triphasé 415 V double homologation 20/16 A livré avec une prise d'entrée 20 A/16 A IEC 60309 3P+N+E 6h (IP44) et un cordon d'alimentation de 3 m. Coloris du PDU : noir.