Panduit - Microscope 200X - FSCOPEY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une prise BNC - Non
adapté à une prise de compression F - Non
avec cliquet de sécurité - Non
avec dispositif de coupe - Non
avec fonction de dénudage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Non-Consommables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983049127
Réf. Sonepar
00156304912
Réf. Fournisseur
FSCOPEY
Marque
Panduit
adapté à une prise BNC:
Non
adapté à une prise de compression F:
Non
avec cliquet de sécurité:
Non
avec dispositif de coupe:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
adapté à une prise D-Sub:
Non
adapté à une prise F:
Non
adapté à LSA-Plus:
Non
adapté à une prise RJ:
Non
adapté à un connecteur de courant faible:
Non
adapté à une prise ST:
Non
adapté à une prise SC:
Non
adapté à une prise SMA:
Non
adapté à une prise LC:
Non
adapté à une prise MT-RJ:
Non
Les Atouts de l'article:
L'oscilloscope d'inspection délivre un grossissement de 200x pour l'examen visuel des composants dans le processus de finition de fibre optique à polissage sur site.





