Panduit - Mid-Span Cabinet Support (600mm) - CUCMSS06ST01NC

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Mid-Span Cabinet Support (600mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - composant de bras de support

  • matériau - autre

  • largeur - 48.3 mm

  • hauteur - 600 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983856060

Réf. Sonepar

00156385606

Réf. Fournisseur

CUCMSS06ST01NC

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

composant de bras de support

matériau:

autre

largeur:

48.3 mm

hauteur:

600 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

Mid-Span Cabinet Support (600mm)

Les Atouts de l'article:

Le support de milieu d'armoire Net-Contain™ s'utilise dans le système de confinement des allées et mesure 600mm de haut. Le support de milieu d'armoire est nécessaire tous les 2,4 m dans un confinement entièrement rempli. De coloris argent.