Panduit - Mid-Span Post, Black - CUSMPR52ST01B1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Mid-Span Post, Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - composant de bras de support

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983846931

Réf. Sonepar

00156384693

Réf. Fournisseur

CUSMPR52ST01B1

Marque

Panduit

modèle:

composant de bras de support

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

85.2 mm

hauteur:

2533.4 mm

profondeur:

75 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Mid-Span Post, Black

Les Atouts de l'article:

Le montant de milieu d'armoire Net-Contain™ est utilisé avec le système de confinement d'allée universel. Ce montant est requis tous les 2 400 mm sur une rangée partiellement peuplée et fonctionne avec les armoires de 42 à 52 U. De coloris noir.