Panduit - MID SPAN POST FINISH GOOD - WHITE - CUSMPR52ST01W1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - MID SPAN POST FINISH GOOD - WHITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - composant de bras de support

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • numéro RAL - 9010

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983846948

Réf. Sonepar

00156384694

Réf. Fournisseur

CUSMPR52ST01W1

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

composant de bras de support

matériau:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9010

MID SPAN POST FINISH GOOD - WHITE

Les Atouts de l'article:

Le montant de milieu d'armoire Net-Contain™ est utilisé avec le système de confinement d'allée universel. Ce montant est requis tous les 2 400 mm sur une rangée partiellement peuplée et fonctionne avec les armoires de 42 à 52 U. Coloris : blanc.