Panduit - Mini Com 1 port Surf Mt Box w/quick rele - CBXQ1IW-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - autre
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Libération rapide
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056169333
Réf. Sonepar
00156616933
Réf. Fournisseur
CBXQ1IW-A
Marque
Panduit
composition:
autre
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
autre
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
1
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9001
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Oui
avec entrée de câble:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Non
indice de protection (IP):
IP00
largeur d'appareil:
37.59 mm
hauteur d'appareil:
24.89 mm
profondeur d'appareil:
66.04 mm
Les Atouts de l'article:
Le boîtier de fixation en saillie Mini-Com™ est homologué pour plénum et peut accueillir un module Mini-Com. Le capot dispose d'un mécanisme de libération rapide permettant d'accéder facilement aux modules. Le boîtier offre de nombreuses options de montage utilisant du ruban adhésif, des vis ou un aimant en option. Le boîtier peut être identifié à l'aide d'une étiquette adhésive et est de coloris blanc cassé.





