Panduit - Mini-Com 1-position 22.5x45 Flat Shutter - CFA1FSAW-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Mini-Com 1-position 22.5x45 Flat Shutter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0613056253759

Réf. Sonepar

00156625375

Réf. Fournisseur

CFA1FSAW-X

Réf. Commerciale

Panduit

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Oui

avec volet de protection:

Oui

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

champ d'inscription encliquetable dans l'anneau intermédiaire

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

22.5 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

26 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

31.5 mm

Mini-Com 1-position 22.5x45 Flat Shutter

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur obturé Mini-Com™ peut accueillir un module Mini-Com. L'adaptateur s'enclenche dans une ouverture standard de 22,5 mm x 45 mm. La fonction d'obturation protège les modules de la poussière et des débris. L'adaptateur inclut une poche à étiquettes pour une identification facile et est de coloris blanc arctique.