Panduit - Mini Com 1 position, flat, 1/3 insert. O - CHF1MIW-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - pour boîtier de raccordement de données
mode de pose - support de module
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
composition - mécanisme seul
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056569003
Réf. Sonepar
00156013062
Réf. Fournisseur
CHF1MIW-X
Marque
Panduit
utilisation:
pour boîtier de raccordement de données
mode de pose:
support de module
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP00
largeur d'appareil:
39.4 mm
hauteur d'appareil:
22.7 mm
profondeur d'appareil:
16.6 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
31.5 mm




