Panduit - Mini Com 24 port all metal patch panel, - CP24WH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
catégorie - autre
blindé - Oui
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056770126
Réf. Sonepar
00156677012
Réf. Fournisseur
CP24WH
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
24
catégorie:
autre
blindé:
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
blanc
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
autre
type de connexion:
autre
mode de pose:
autre
hauteur:
43.7 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
17.78 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage intégralement blindé métallique Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 24 modules jack blindés Mini-Com dans 1 U. Le panneau dispose d'une conception plate en acier inoxydable et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Cet élément inclut les cosses de mise à la terre. Le panneau de brassage peut être identifié à l'aide des étiquettes adhésives et est de coloris noir.