Panduit - Mini Com 24 port Flush Mount Angled Patc - CPPA24FMWWH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - autre

  • couleur - blanc

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • type de connexion - autre

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Panneau de brassage modulaire sans blindage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056341555

Réf. Sonepar

00156006969

Réf. Fournisseur

CPPA24FMWWH

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

autre

couleur:

blanc

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Mini Com 24 port Flush Mount Angled Patc

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage modulaire coudé pour montage affleurant Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 24 modules Mini-Com pour des applications non blindées de 1 U et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau de brassage se monte de manière affleurante avec le rack, peut être identifié avec des étiquettes adhésives et est blanc.