Panduit - Mini Com 24 port Flush Mount Patch Panel - CPP24FMWWH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
catégorie - autre
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Panneau de brassage modulaire sans blindage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056341548
Réf. Sonepar
00156006966
Réf. Fournisseur
CPP24FMWWH
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
24
catégorie:
autre
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
blanc
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage modulaire haute densité Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 24 modules Mini-Com pour des applications non blindées de 1 U et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau se monte de manière affleurante avec le rack, peut être identifié avec des étiquettes adhésives et est blanc.