Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Mini Com 24 port modular Flush Mount ang - CPPA24FM6BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - autre

  • couleur - noir

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • type de connexion - autre

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056770157

Réf. Sonepar

00156677015

Réf. Fournisseur

CPPA24FM6BL

Marque

Panduit

catégorie:

autre

couleur:

noir

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Mini Com 24 port modular Flush Mount ang

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage modulaire coudé pour montage affleurant Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 24 modules Mini-Com pour des applications non blindées de 1 U et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau de brassage se monte de manière affleurante avec le rack et peut être identifié avec des étiquettes adhésives, les ports sont regroupés par 6, coloris noir.