Panduit - Mini Com 25mmx50mm Euromod shuttered ada - CM6CESAW-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Mini Com 25mmx50mm Euromod shuttered ada

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983855148

Réf. Sonepar

00156385514

Réf. Fournisseur

CM6CESAW-X

Réf. Commerciale

Panduit

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Oui

avec volet de protection:

Oui

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

0.25 mm

hauteur d'appareil:

50 mm

profondeur d'appareil:

21.6 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

31.5 mm

Mini Com 25mmx50mm Euromod shuttered ada

Les Atouts de l'article:

L'adptateur Mini-Com™ Euro-mod peut accueillir un module Mini-Com™. L'adaptateur est obturé pour protéger les modules de la poussière et des débris. S'insère dans les ouvertures de 25 mm x 50 mm, peut être identifié à l'aide d'une étiquette adhésive et est de coloris blanc arctique.