Panduit - Mini Com 25mmx50mm Euromod sloped shutte - CM6CESSAW-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - pour boîtier de raccordement de données
mode de pose - saillie
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Adaptateur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983642427
Réf. Sonepar
00156364242
Réf. Fournisseur
CM6CESSAW-X
Marque
Panduit
utilisation:
pour boîtier de raccordement de données
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Oui
avec volet de protection:
Oui
direction de sortie:
incliné
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP00
largeur d'appareil:
0.25 mm
hauteur d'appareil:
50 mm
profondeur d'appareil:
27.3 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
20.3 mm
Les Atouts de l'article:
L'adptateur Mini-Com™ Euro-mod peut accueillir un module Mini-Com™. L'adaptateur est incliné et obturé afin d'améliorer le rayon de courbure et de protéger les modules de la poussière et des débris. S'insère dans les ouvertures de 25 mm x 50 mm, peut être identifié à l'aide d'une étiquette adhésive et est de coloris blanc arctique.


