Panduit - Mini Com 48 port all metal patch panel, - CP48WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de jacks/coupleurs - 48
catégorie - autre
blindé - Oui
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056770133
Réf. Sonepar
00156677013
Réf. Fournisseur
CP48WH
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
48
catégorie:
autre
blindé:
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
couleur:
blanc
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
48
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
88.1 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
17.78 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage intégralement blindé métallique Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 48 modules jack blindés Mini-Com dans 2 U. Le panneau dispose d'une conception plate en acier inoxydable et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Cet élément inclut les cosses de mise à la terre. Le panneau de brassage peut être identifié à l'aide des étiquettes adhésives et est de coloris blanc.





