Panduit - Mini Com 48 port angled all metal patch - CPA48WH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 48
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 48
type de connecteur - autre
catégorie - autre
type de connexion - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056769793
Réf. Sonepar
00156676979
Réf. Fournisseur
CPA48WH
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
48
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
48
type de connecteur:
autre
catégorie:
autre
type de connexion:
autre
couleur:
blanc
blindé:
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
mode de pose:
autre
hauteur:
88.1 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
107.1 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage intégralement blindé métallique Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 48 modules jack blindés Mini-Com dans 2 U. Le panneau dispose d'une conception coudée en acier inoxydable et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Cet élément inclut les cosses de mise à la terre. Le panneau de brassage peut être identifié à l'aide des étiquettes adhésives et est de coloris blanc.