Panduit - Mini Com 48 port Flush Mount 6 pack PP - CPP48FM6BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 48
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 48
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - autre
type de connexion - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983837892
Réf. Sonepar
00156383789
Réf. Fournisseur
CPP48FM6BL
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
48
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
48
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
autre
type de connexion:
autre
couleur:
noir
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
88.1 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
26.4 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage modulaire haute densité Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 48 modules Mini-Com pour des applications non blindées de 2 U et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau de brassage se monte de manière affleurante avec le rack et peut être identifié avec des étiquettes adhésives, les ports sont regroupés par 6, coloris noir.