Panduit - Mini Com 48 port Flush Mount Angled Patc - CPPA48FMWWH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - autre
couleur - blanc
type de connecteur - RJ45 8(8)
type de connexion - autre
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Panneau de brassage modulaire sans blindage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056341609
Réf. Sonepar
00156006970
Réf. Fournisseur
CPPA48FMWWH
Marque
Panduit
catégorie:
autre
couleur:
blanc
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage modulaire coudé pour montage affleurant Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 48 modules Mini-Com pour des applications non blindées d'2 U et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau de brassage se monte de manière affleurante avec le rack, peut être identifié avec des étiquettes adhésives et est blanc.




