Panduit - Mini Com 48 port High Density Angled Pat - CPPA48HDEWWH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - autre

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - blanc

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 48

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056766716

Réf. Sonepar

00156676671

Réf. Fournisseur

CPPA48HDEWWH

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

autre

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

blanc

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

48

type de connecteur:

autre

type de connexion:

autre

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

118.7 mm

largeur:

482.6 mm

Mini Com 48 port High Density Angled Pat

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage modulaire coudé haute densité Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 48 modules Mini-Com pour des applications non blindées de 1 U et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau de brassage peut être identifié à l'aide des étiquettes adhésives et est de coloris blanc.