Panduit - Mini Com 48 port High Density Patch Pane - CPP48HDWWH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - autre

  • couleur - blanc

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • type de connexion - autre

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056341616

Réf. Sonepar

00156006968

Réf. Fournisseur

CPP48HDWWH

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

autre

couleur:

blanc

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Mini Com 48 port High Density Patch Pane

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage modulaire haute densité Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 48 modules Mini-Com pour des applications non blindées de 1 U et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Coloris du panneau de brassage : blanc.