Panduit - Mini Com 48 Port High Density Shielded M - CPA48HDWH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 48

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 48

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - autre

  • type de connexion - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056775718

Réf. Sonepar

00156677571

Réf. Fournisseur

CPA48HDWH

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

48

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

48

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

autre

type de connexion:

autre

couleur:

blanc

blindé:

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.7 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

26.4 mm

Mini Com 48 Port High Density Shielded M

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage modulaire protégé à haute densité Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 48 modules jack protégés Mini-Com dans 1 U. Le panneau dispose d'une conception coudée et se monte dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Il inclut un estampage en acier inoxydable avec des plaques frontales moulées qui ont une bande de liaison métallique. Coloris du panneau : blanc.