Panduit - Mini-Com 9-position sloped shuttered fac - CFPGEBS9SBL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - pour boîtier de raccordement de données
mode de pose - intérieur de boîte de tirage pour montage noyé
couleur - noir
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 9
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056895829
Réf. Sonepar
00156689582
Réf. Fournisseur
CFPGEBS9SBL
Marque
Panduit
utilisation:
pour boîtier de raccordement de données
mode de pose:
intérieur de boîte de tirage pour montage noyé
couleur:
noir
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
9
composition:
mécanisme complet avec plaque
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Oui
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
incliné
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
9
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP00
largeur d'appareil:
76 mm
hauteur d'appareil:
208 mm
profondeur d'appareil:
29.4 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm


