Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - MINI-COM ADAPTER FOR INTERLINK 2 POSITIO - CHI2MBL-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - MINI-COM ADAPTER FOR INTERLINK 2 POSITIO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - saillie

  • couleur - noir

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983844852

Réf. Sonepar

00156384485

Réf. Fournisseur

CHI2MBL-X

Marque

Panduit

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

saillie

couleur:

noir

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

47.8 mm

hauteur d'appareil:

23.7 mm

profondeur d'appareil:

18.2 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

31.5 mm

MINI-COM ADAPTER FOR INTERLINK 2 POSITIO

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur Mini-Com® pour cadres Interlink accepte deux modules Mini-Com, chaque adaptateur comprend un module vierge noir et l'adaptateur est noir.