Panduit - MINI-COM ADAPTER FOR INTERLINK 2 POSITIO - CHI2MWI-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - pour boîtier de raccordement de données
mode de pose - saillie
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
composition - mécanisme seul
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Insert modulaire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983848379
Réf. Sonepar
00156384837
Réf. Fournisseur
CHI2MWI-X
Marque
Panduit
utilisation:
pour boîtier de raccordement de données
mode de pose:
saillie
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP00
largeur d'appareil:
47.8 mm
hauteur d'appareil:
23.7 mm
profondeur d'appareil:
18.2 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
31.5 mm
Les Atouts de l'article:
Adaptateur Mini-Com pour Interlink, 2 positions.


