Panduit - Mini Com Angled 48 port Flush Mount 6 pa - CPPA48FM6VNSBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 48
catégorie - autre
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983837878
Réf. Sonepar
00156383787
Réf. Fournisseur
CPPA48FM6VNSBL
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
48
catégorie:
autre
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
48
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
88.1 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
98.1 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage modulaire coudé pour montage affleurant Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 48 modules Mini-Com pour des applications non blindées d'2 U et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau de brassage se monte en saillie avec le rack ; comprend des numéros préimprimés qui suivent une séquence verticale, identifiable avec des étiquettes adhésives, ports regroupés par 6, coloris noir.


