Panduit - Mini Com Angled 48 port Flush Mount 6 pa - CPPA48FM6BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 48
catégorie - autre
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983837908
Réf. Sonepar
00156383790
Réf. Fournisseur
CPPA48FM6BL
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
48
catégorie:
autre
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
48
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
88.1 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
26.4 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage modulaire coudé pour montage affleurant Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 48 modules Mini-Com pour des applications non blindées d'2 U et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau de brassage se monte de manière affleurante avec le rack et peut être identifié avec des étiquettes adhésives, les ports sont regroupés par 6, coloris noir.


