Panduit - Mini-Com Cat 6A Left/Right Jack Module, - CJSLR6X88TGRDY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Mini-Com Cat 6A Left/Right Jack Module,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056755772

Réf. Sonepar

00156675577

Réf. Fournisseur

CJSLR6X88TGRDY

Réf. Commerciale

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

rouge

Mini-Com Cat 6A Left/Right Jack Module,