Panduit - Mini-Com Coupler Module, Cat 5e, UTP, Of - CC5E88IW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - droit
type de connecteur - 2x RJ45
catégorie - 5E
modèle - jack/jack
type de fixation - à clipser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Module jack coupleur UTP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983344475
Réf. Sonepar
00156334447
Réf. Fournisseur
CC5E88IW
Marque
Panduit
type de construction:
droit
type de connecteur:
2x RJ45
catégorie:
5E
modèle:
jack/jack
type de fixation:
à clipser
blindé:
Non
Mini-Com Coupler Module, Cat 5e, UTP, Of
Les Atouts de l'article:
Le module coupleur Mini-Com™ de catégorie 5e UTP RJ45 est conçu et testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences de performance des normes de l'industrie. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Le module coupleur est compatible avec les plaques frontales et les panneaux de brassage modulaires Mini-Com. Coloris du coupleur : blanc cassé.
Les Atouts de l'article:
Le module coupleur Mini-Com™ de catégorie 5e UTP RJ45 est conçu et testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences de performance des normes de l'industrie. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Le module coupleur est compatible avec les plaques frontales et les panneaux de brassage modulaires Mini-Com. Coloris du coupleur : blanc cassé.





