Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Mini-Com Coupler Module, Cat 6, UTP, Bla - CC688BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - droit

  • type de connecteur - 2x RJ45

  • catégorie - 6

  • modèle - jack/jack

  • type de fixation - à clipser

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983017812

Réf. Sonepar

00156301781

Réf. Fournisseur

CC688BL

Marque

Panduit

type de construction:

droit

type de connecteur:

2x RJ45

catégorie:

6

modèle:

jack/jack

type de fixation:

à clipser

blindé:

Non

Mini-Com Coupler Module, Cat 6, UTP, Bla

Les Atouts de l'article:

Le module coupleur Mini-Com™ de catégorie 6 UTP RJ45 est conçu et testé à 100 % en usine pour permettre d'utiliser jusqu'à deux coupleurs et de répondre aux exigences de performance du canal. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Le module coupleur est compatible avec les plaques frontales et les panneaux de brassage modulaires Mini-Com. Coloris du coupleur : noir.