Panduit - Mini-Com Coupler Module, Cat 6, UTP, Gre - CC688GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - droit
type de connecteur - 2x RJ45
catégorie - 6
modèle - jack/jack
type de fixation - à clipser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983945412
Réf. Sonepar
00156394541
Réf. Fournisseur
CC688GR
Marque
Panduit
type de construction:
droit
type de connecteur:
2x RJ45
catégorie:
6
modèle:
jack/jack
type de fixation:
à clipser
blindé:
Non
Les Atouts de l'article:
Le module coupleur Mini-Com™ de catégorie 6 UTP RJ45 est conçu et testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences de performance des normes de l'industrie. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Le module coupleur est compatible avec les plaques frontales et les panneaux de brassage modulaires Mini-Com. Coloris du coupleur : vert.


