Panduit - Mini-Com Coupler Module, Cat 6, UTP, Int - CC688IG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Mini-Com Coupler Module, Cat 6, UTP, Int

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction - droit

  • type de connecteur - 2x RJ45

  • catégorie - 6

  • modèle - jack/jack

  • type de fixation - à clipser

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983002399

Réf. Sonepar

00156300239

Réf. Fournisseur

CC688IG

Marque

Panduit

type de construction:

droit

type de connecteur:

2x RJ45

catégorie:

6

modèle:

jack/jack

type de fixation:

à clipser

blindé:

Non

Mini-Com Coupler Module, Cat 6, UTP, Int