Panduit - Mini-Com Coupler Module, Cat 6, UTP, Off - CC688IW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - droit
type de connecteur - 2x RJ45
catégorie - 6
modèle - jack/jack
type de fixation - à clipser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Module jack coupleur UTP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983017829
Réf. Sonepar
00156301782
Réf. Fournisseur
CC688IW
Marque
Panduit
type de construction:
droit
type de connecteur:
2x RJ45
catégorie:
6
modèle:
jack/jack
type de fixation:
à clipser
blindé:
Non
Les Atouts de l'article:
Le module coupleur Mini-Com™ de catégorie 6 UTP RJ45 est conçu et testé à 100 % en usine pour permettre d'utiliser jusqu'à deux coupleurs et de répondre aux exigences de performance du canal. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Le module coupleur est compatible avec les plaques frontales et les panneaux de brassage modulaires Mini-Com. Coloris du coupleur : blanc cassé.





