Panduit - Mini-Com Coupler Module, Cat 6, UTP, Ora - CC688OR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - droit
type de connecteur - 2x RJ45
catégorie - 6
modèle - jack/jack
type de fixation - à clipser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Module jack coupleur UTP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983945429
Réf. Sonepar
00156394542
Réf. Fournisseur
CC688OR
Marque
Panduit
type de construction:
droit
type de connecteur:
2x RJ45
catégorie:
6
modèle:
jack/jack
type de fixation:
à clipser
blindé:
Non
Mini-Com Coupler Module, Cat 6, UTP, Ora
Les Atouts de l'article:
Le module coupleur Mini-Com™ de catégorie 6 UTP RJ45 est conçu et testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences de performance des normes de l'industrie. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Le module coupleur est compatible avec les plaques frontales et les panneaux de brassage modulaires Mini-Com. Coloris du coupleur : orange.
Les Atouts de l'article:
Le module coupleur Mini-Com™ de catégorie 6 UTP RJ45 est conçu et testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences de performance des normes de l'industrie. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Le module coupleur est compatible avec les plaques frontales et les panneaux de brassage modulaires Mini-Com. Coloris du coupleur : orange.


