Panduit - Mini-Com Coupler Module, Cat 6A, UTP, Bl - CC6X88BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - droit
type de connecteur - 2x RJ45
catégorie - 6A (IEC)
modèle - jack/jack
type de fixation - à clipser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Module jack coupleur UTP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983525447
Réf. Sonepar
00156352544
Réf. Fournisseur
CC6X88BL
Marque
Panduit
type de construction:
droit
type de connecteur:
2x RJ45
catégorie:
6A (IEC)
modèle:
jack/jack
type de fixation:
à clipser
blindé:
Non
Mini-Com Coupler Module, Cat 6A, UTP, Bl
Les Atouts de l'article:
Le module coupleur Mini-Com™ de catégorie 6A UTP RJ45 est conçu et testé à 100 % en usine pour permettre l'utilisation d'un coupleur et de répondre aux exigences de performance du canal. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Le module coupleur est compatible avec les plaques frontales et les panneaux de brassage modulaires Mini-Com. Coloris du coupleur : noir.
Les Atouts de l'article:
Le module coupleur Mini-Com™ de catégorie 6A UTP RJ45 est conçu et testé à 100 % en usine pour permettre l'utilisation d'un coupleur et de répondre aux exigences de performance du canal. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Le module coupleur est compatible avec les plaques frontales et les panneaux de brassage modulaires Mini-Com. Coloris du coupleur : noir.





