Panduit - Mini-Com Coupler Module, Cat 6A, UTP, Bl - CC6X88BU

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Mini-Com Coupler Module, Cat 6A, UTP, Bl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - droit

  • type de connecteur - 2x RJ45

  • catégorie - 6A (IEC)

  • modèle - jack/jack

  • type de fixation - à clipser

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983945436

Réf. Sonepar

00156394543

Réf. Fournisseur

CC6X88BU

Marque

Panduit

type de construction:

droit

type de connecteur:

2x RJ45

catégorie:

6A (IEC)

modèle:

jack/jack

type de fixation:

à clipser

blindé:

Non

Mini-Com Coupler Module, Cat 6A, UTP, Bl

Les Atouts de l'article:

Le module coupleur Mini-Com™ de catégorie 6A UTP RJ45 est conçu et testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences de performance des normes de l'industrie. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Le module coupleur est compatible avec les plaques frontales et les panneaux de brassage modulaires Mini-Com. Coloris du coupleur : bleu.