Panduit - Mini-Com Coupler Module, Cat 6A, UTP, Gr - CC6X88GR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - droit
type de connecteur - 2x RJ45
catégorie - 6A (IEC)
modèle - jack/jack
type de fixation - à clipser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983945443
Réf. Sonepar
00156394544
Réf. Fournisseur
CC6X88GR
Réf. Commerciale
Panduit
type de construction:
droit
type de connecteur:
2x RJ45
catégorie:
6A (IEC)
modèle:
jack/jack
type de fixation:
à clipser
blindé:
Non
Mini-Com Coupler Module, Cat 6A, UTP, Gr
Les Atouts de l'article:
Le module coupleur Mini-Com™ de catégorie 6A UTP RJ45 est conçu et testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences de performance des normes de l'industrie. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Le module coupleur est compatible avec les plaques frontales et les panneaux de brassage modulaires Mini-Com. Coloris du coupleur : vert.
Les Atouts de l'article:
Le module coupleur Mini-Com™ de catégorie 6A UTP RJ45 est conçu et testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences de performance des normes de l'industrie. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Le module coupleur est compatible avec les plaques frontales et les panneaux de brassage modulaires Mini-Com. Coloris du coupleur : vert.