Panduit - Mini-Com Coupler Module, Cat 6A, UTP, In - CC6X88IG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - droit
type de connecteur - 2x RJ45
catégorie - 6A (IEC)
modèle - jack/jack
type de fixation - à clipser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983002429
Réf. Sonepar
00156300242
Réf. Fournisseur
CC6X88IG
Marque
Panduit
type de construction:
droit
type de connecteur:
2x RJ45
catégorie:
6A (IEC)
modèle:
jack/jack
type de fixation:
à clipser
blindé:
Non
Mini-Com Coupler Module, Cat 6A, UTP, In
Les Atouts de l'article:
Le module coupleur Mini-Com™ de catégorie 6A UTP RJ45 est conçu et testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences de performance des normes de l'industrie. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Le module coupleur est compatible avec les plaques frontales et les panneaux de brassage modulaires Mini-Com. Coloris du coupleur : gris international.
Les Atouts de l'article:
Le module coupleur Mini-Com™ de catégorie 6A UTP RJ45 est conçu et testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences de performance des normes de l'industrie. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Le module coupleur est compatible avec les plaques frontales et les panneaux de brassage modulaires Mini-Com. Coloris du coupleur : gris international.





