Panduit - Mini-Com Duplex Keyed/Non-Keyed LC Adapt - CMDFDBDBDLCZIW

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Mini-Com Duplex Keyed/Non-Keyed LC Adapt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de fibre - multimode

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983602421

Réf. Sonepar

00156006961

Réf. Fournisseur

CMDFDBDBDLCZIW

Réf. Commerciale

Panduit

adapté au type de fibre:

multimode

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

type de fixation:

à clipser

couleur:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

finition APC:

Non

version UPC:

Oui

Mini-Com Duplex Keyed/Non-Keyed LC Adapt

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur Mini-Com™ Multimode Duplex LC est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux paires de connecteurs LC dans un espace de module et présente un adaptateur de fibre à clé F-Dark Blue côté utilisateur et sans clé côté service, avec un module de coloris blanc international, ainsi que des manchons fendus en zircone.