Panduit - Mini-Com Duplex Keyed/Non-Keyed LC Adapt - CMDJRORODLCZBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
type de fixation - à clipser
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056861084
Réf. Sonepar
00156686108
Réf. Fournisseur
CMDJRORODLCZBL
Marque
Panduit
adapté au type de fibre:
multimode
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
version UPC:
Oui
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur Mini-Com™ Multimode Duplex LC est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux paires de connecteurs LC dans un espace de module et présente un adaptateur de fibre à clé J-Rose côté utilisateur et sans clé côté service, avec un module de coloris noir, ainsi que des manchons fendus en zircone.


