Panduit - Mini Com faceplate 86x86 1 port shuttere - CFPL86F1SAW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - pour boîtier de raccordement de données
mode de pose - saillie
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
composition - mécanisme seul
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056332638
Réf. Sonepar
00156633263
Réf. Fournisseur
CFPL86F1SAW
Marque
Panduit
utilisation:
pour boîtier de raccordement de données
mode de pose:
saillie
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Oui
avec volet de protection:
Oui
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
champ d'inscription encliquetable dans l'anneau intermédiaire
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP00
largeur d'appareil:
86 mm
hauteur d'appareil:
86 mm
profondeur d'appareil:
23.9 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35 mm
Les Atouts de l'article:
La plaque frontale de 86mm × 86mm Mini-Com™ peut accueillir un module Mini-Com. La plaque frontale est plate et obturée pour protéger les modules de la poussière et des débris. Sa conception à deux pièces dissimule les deux vis de montage du panneau M4.0-0,7 x 25 mm La plaque frontale inclut une poche à étiquettes et des fentes avec icônes pour une identification facile et est de coloris blanc arctique.



